エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809097
品番
EA997RJ-7
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥265
¥
129
バスケットに入れる
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
75×75×13.5
用途
EA997RJ-5、-6用角フチ
エスコ品番
EA997RJ-7
質量(g)
約26