エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
70x250x15mm B型スロープ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809614
品番
EA997RV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
材質
特殊塩化ビニール
寸法(mm)
70×250×15
用途
EA997RV-1用
エスコ品番
EA997RV-12
色
グレー
接続
オス