900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810567 品番EA997RY-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。

ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする