エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810795
品番
EA997RZ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
色
ODグリーン
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA997RZ-50
厚さ(mm)
45
寸法(mm)
500×500
質量(g)
2080
耐荷重(t)
6/0.25m
2