充電式ケミカルハンディポンプ LB型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50810954 品番 LB-316F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品SUS304製ホース 15A、充電器 / 充電パック 種別ポリ缶・一斗缶用 材質SUS316 質量(kg)2.5 全揚程(m)3 最大吐出量(L/min)22 ホース長さ(m)1 バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah) 取扱液薬品 充電時間(分)60 動作時間強:45分(22L/min 時)、中:100分(12L/min 時)、弱:165分(8L/min 時) 吐出口径G1/2 材質(接液部)インペラー:PTFE、シャフト:SUS316、O-リング:PTFE 液温(℃)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする