エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
100x 100x10mm 防振ゴム(10枚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810987
品番
EA997XA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
重ね置きが可能です。
用途
エアコンの室外機の脚まわり等
エスコ品番
EA997XA-3A
形状
角形
寸法(mm)
100×100×10
耐荷重(kg)
(参考)1mm
2
:800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×100×10
特性
吸振性
適合用途
防振