エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
ダイアルゲージ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50811033
品番
EA725MA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0〜30
用途
測定範囲の長いダイヤルゲージ
材質
本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)
124
質量(g)
210
寸法(Φmm)
ダイヤル:58
測定力(N)
3.0以下
目盛仕様
0-100
ステム径(Φmm)
8
測定子長さ(mm)
38
戻り誤差(μm)
7
アズワン品番
64-2258-16