※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪(ポリウレタン+ナイロン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50811103 品番EA986ME-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プレーンベアリング

材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-25〜70 アズワン品番64-2296-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする