曜日別特売
ARM11AB1-262-B マニホールドレギュレータ ARM11 SMC 50811266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ ARM11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ注文コード50811266品番ARM11AB1-262-B
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

機能(B)圧力表示機能なし単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa圧力計圧力計なしハンドル位置(B)正面レギュレータブロックの連数(2)2連給気ブロック取付位置3方弁集中給気ブロック:L側IN・OUT継手種類(60)IN側:ストレートΦΦ3/8・OUT側:ストレートΦ1/4排気機構リリーフタイプIN・OUT配管位置(1)IN側:下、OUT側:下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする