フルハーネス対応ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50811277 品番 VFH-50O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

通気性バツグン!!高い視認性!!選べる3色展開!!コンパクト・超軽量!!
フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能!
ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない!
一度着たら忘れられない空気のような軽さ!
安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト!

丈区分ショート丈 色(本体)オレンジ タイプファスナー開閉 適合規格国際規格EN/ISO20471 着丈(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする