防水素材バッグZAT トートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50811408 品番 G220-2312
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。

ブラック 特性無縫製構造、防水 質量(g)約500 容量(L)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値) 機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50811435
2020-10-20
用途:
工場内の整頓用
製造業

サラヤの 汚物の処理ツールBOX の箱がボロボロになり、その替わりに購入。
大きさもまあこんなところでしょう。当たり前ですが、段ボールより耐久性が抜群にありますので、もう買い替えは無いでしょう。色が黄色があって助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする