コーナー 平面角度自在用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード50813438 品番KCZ-70 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質AES ホワイト タイプ70タイプ 種類エルボ 寸法A(mm)75 寸法D(mm)33 寸法B(mm)61.5 寸法C(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする