エスコ
エスコの トリム・トリムシール
エスコの トリムシール
エスコの トリムシール 長さ定尺品
0.8mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50814575
品番
EA997XS-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,944
販売価格(税別)
¥
9,040
バスケットに入れる
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
適合板厚(mm)
0.6〜1.2
色
黒
全長(m)
15
用途
板状のもののカバーに
仕様
片面リップ
エスコ品番
EA997XS-0.8
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)