2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50814593 品番EA997XS-2.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,944
販売価格(税別)
9,040

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。

適合板厚(mm)2.0〜3.0 全長(m)15 用途板状のもののカバーに 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-2.4 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする