※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
機能(J)圧力表示機能あり
注文コード50814836
品番ARM11AC1-220-J
参考基準価格(税別)¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は圧力計・排気機構・機能など62種類から選べます
他の種類を見る
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。