※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
50818144
品番
ARM2500-06A-N02G2
参考基準価格(税別)
¥44,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-N01
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
ボディサイズ
2500
連数
(06) 6連
CADデータダウンロード