※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付(側面ねじタイプ) ねじの種類(N) NPT 注文コード50818153 品番ARM2500-07B-N02G2
参考基準価格(税別)¥52,030 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は圧力計・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る

・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。

圧力計圧力計付(側面ねじタイプ) 排気機構リリーフタイプ ねじの種類(N) NPT 付属品(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-N01 配管方法(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入) ボディサイズ2500 連数(07) 7連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする