※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
仕様(C)圧力計付、集中給気ブロック取付位置:B側
注文コード50819517
品番ARM5AB1-307-C
参考基準価格(税別)¥16,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は圧力計・排気機構・仕様など105種類から選べます
他の種類を見る
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。