※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50820481 品番 ARM5B-R07-C
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ IN・OUT継手種類(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4 OUT継手種類Φ4 付属品(C) 圧力計なし、増設用タイロッド付 仕様(C)圧力計なし、増設用タイロッド付 単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa 表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa IN継手種類Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする