サイズ(mm)23×23×28
質量(g)約45
撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式Progressive Scan
解像度1000TVL
映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類カメラ本体
カラーモードカラー
フレームスピード(fps)60/30
画素数200万画素
センサータイプ1/3型
ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)1000(1.2W)
電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)
レンズマウントCマウント/CSマウント
アズワン品番3-705-22