- リール式キーホルダー モノタロウ. 50822136 - リール式キーホルダー モノタロウ. 50822136 - リール式キーホルダー モノタロウ. 50822136 - リール式キーホルダー モノタロウ. 50822136

リール式キーホルダー

(87件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50822136 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カタログ発刊記念のノベルティ無料商品です!
伸縮するリール式のキーホルダーでカラビナタイプのフックがついていますのでベルト通しやカバンなどに吊り下げて使用することができます。
カラビナタイプのフックが使用できない場所用に、引っ掛けることができるクリップタイプのフックもついておりますので様々な場所に使えます。
リールはスチール製で丈夫です。

用途鍵などの軽量な小物向きです 材質(本体)ABS、ステンレス、(リール部)スチール レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×12×83 最大伸長(mm)約610 耐荷重(g)約50以下
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物を付けての使用はしないでください。
※物を取り付けた状態で振り回したりしないでください。
※回転を伴う機械などの近くで使用をすると巻き込まれてケガをする恐れがありますので絶対に使用しないでください。
リール式キーホルダー
商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50822136
2021-08-23
用途:
旦那様に。
運輸・通信業

いつも、0円商品には驚かされてます笑

また、色んな商品、楽しみにしております。

対象商品:
50822136
2021-01-28
用途:
キーホルダ
製造業

サービス品頂きました、大変長持ちして重宝してます、色違いが欲しいです。

対象商品:
50822136
2021-01-10
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

貰える景品としてはなかなか良い。
ありがとうございます。

対象商品:
50822136
2021-04-01
用途:
キーホルダーとして
有限会社西日本PFE 様

ワイヤーの先端側のキーリング取付部がプラのため、早い段階で折れてしまった。
鞄の中で折れていたので、鍵をなくさずに済んだが、鞄の外やベルトなどにつけていて鍵を失せていたらとおもうとぞっとしました。
こういうワイヤーの先端側の接続部の素材にプラを使用する設計はいかがなものかと?
無料でいただいたものに辛口評価は、とも思わなくもないですが、一つ間違うと被害大だったので言わせてもらいました。

対象商品:
50822136
2020-10-30
用途:
車の鍵を付けています
運輸・通信業

リール式なので、鍵を使用する場合、するするのばせて快適です。

対象商品:
50822136
2020-12-17
用途:
キーホルダーとして使用
e工場ドットコム 様

カギの束を腰にぶら下げて必要時に引き出して使えるので便利です。

対象商品:
50822136
2020-10-08
用途:
日常でキーホルダーとして使用

持っていない友人にうらやましがられた。ブランド名ってすごいね。

対象商品:
50822136
2020-05-24
用途:
付属品の落下防止
Moritronix 様 (建設業・工事業)

出し入れする部品をこのホルダーで腰につけています。
目につくし落下防止、紛失防止になります。
ありがたく使用させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする