曜日別特売
ARP20-01E2 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50822502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4管接続口径(01) 1/8圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード50822502品番ARP20-01E2
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。

管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-)左→右ボディサイズ20ハンドル(-)下向き設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする