※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4管接続口径(01) 1/8圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード50822527品番ARP20-01E3
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力計など140種類から選べます他の種類を見る ・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。