画像準備中

黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50823055 品番 HBS-47-25Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)25 接続ねじRc1 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)ナイロン、PTFE 面間寸法(mm)85 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする