曜日別特売
BSS-126-20Rc ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ 50823518

BSS-126-20Rc ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ 50823518
BSS-126-20Rc ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ 50823518

ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
流体水・油・ガス等
内容量1個注文コード50823518品番BSS-126-20Rc
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92口径(Φmm)12.5接続ねじRc3/4接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)面間寸法(mm)61Cv値10.1材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする