画像準備中

ステンレスロック機能付禁油処理ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50823843 品番TSS-124-32Rc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。
半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。
TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。
大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 口径(Φmm)32 接続ねじRc1・1/4 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 面間寸法(mm)100 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする