画像準備中

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50823904 品番 LAS-107-20Rc
参考基準価格(税別)¥35,350 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ラベル:PE 材質(本体)SCS14 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜70(操作エアー凍結結露ないこと) 材質(アクチュエータ)ADC12 最高使用圧力(MPa)0.98 口径(Φmm)12.5 接続ねじRc3/4 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 給気口アクチュエータ:Rc1/8 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 面間寸法(mm)59.15 Cv値8.89 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7 材質(ナット)グランド: SUS303 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体で使用の際はご相談ください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする