投込み式クーラー FZ-HP型 屋内タイプ(冷暖両用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50825207 品番FZ-2200HPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。
冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。
接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。

適合加熱水量(L):6500以下(水温18℃、外気温10℃)(50HZ)/4800以下(水温25℃、外気温10℃)(60HZ) 電源(V)200三相 使用周囲温度(℃)5〜35(範囲) 温度調整範囲(℃)3〜30 冷却水量(L)6500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/9000以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする