※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個設定圧力(MPa)(1) 0.005~0.2管接続口径(02) 1/4注文コード50825451品番ARP30-02E-1R
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力スイッチ仕様など139種類から選べます他の種類を見る ・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。