種類FA用ケーブル
芯数(C)16
導体外径(Φmm)1.1
全長(m)60
色ダークブルー
シース外径(Φmm)12.8
シース厚(mm)1.3
概算質量(kg/km)250
許容電流(A)4.7
絶縁体外径(mm)2.0
絶縁体厚さ(mm)0.45
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)300
AWG20
導体公称断面積(mm2)0.518
導体構成(本/mm)119/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)39.1以下
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。