※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50825995 品番 ECL-LG10YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。
工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。
(ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。)
蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較)
3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。

口金G13 消費電力(W)4 光源色昼白色相当 全光束(Lm)600 用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに 種別10形 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 寸法(mm)330×Φ28 質量(g)74 使用温度(℃)-25〜+40 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電 電球の種類LED
注意
※本製品の設置には付属の専用スタータの設置が必要です。
※工事なしでの本製品の設置は、「FL」から始まる記号の蛍光灯で、グロースタータが付いている照明器具かつ安定器が劣化していない場合に限ります。
※FL表記がある蛍光管をご使用の場合でも、安定器がHfインバータ(電子式安定器)の場合がございます。あらかじめ安定器をご確認ください。
※既存蛍光管からの交換、本製品の設置および取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。
※劣化した安定器(10年以上使用)は最悪の場合、発火するなどの危険性がございます。
※LEDがちらつく、暗くなる、異音がするなど、異常がみられる場合は安定器が劣化している可能性がございますので、ご使用を中止してください。
※長時間ご使用されている照明器具(購入後10年以上)には使用しないでください。
※老朽化している場合、ソケットの劣化によるランプの落下、破損、発煙、発火の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする