ケーブル支持金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50827343 品番 CS-A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法a(mm)119 寸法b(mm)50 適合径(Φmm)50
注意
※関西電力・中部電力・四国電力規格品、JR標準仕様品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする