デジマチックインジケータ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.0005機種(0.0005/0.001/0.01切換可能) 測定範囲(mm)12.7 注文コード50827798 品番ID-C0512CNX(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は最小表示量・測定範囲・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

ID-C〜PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105
測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
付属品英語版校正証明書付 仕様●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm●使用可能姿勢:縦姿勢、横姿勢(低測定力機種の測定力の設定をご参照ください。) 質量(g)170 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.0005機種(0.0005/0.001/0.01切換可能) 測定力(N)MPL:0.7、0.6、0.4以下 表示7桁LCD、符号、アナログバー 機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、オートOFF機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 最大応答速度(mm/s)無制限(倣い測定には対応不可) 電池寿命(時間)連続使用で約2700(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。) 裏ぶた仕様耳金付き 戻り誤差(mm)HMPE:0.002 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 校正証明書英文校正証明書付 電池寿命(年)通常使用で約2.5(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
注意
※WEB注文限定※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
製品の寸法精度管理
ナノ クラフト 様 (製造業)

0.5umの分解能で表示されるので、高精度の測定に重宝しています。
また、パソコンへのデータ取り込みにより、エクセルに直接記録できる点もよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする