※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLAN5-05302 SNストロングセーブ・X 5W-30 ニッサン 50827805 KLAN5-05302 SNストロングセーブ・X 5W-30 ニッサン 50827805

SNストロングセーブ・X 5W-30

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード50827805 品番KLAN5-05302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。

SAE5W-30 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50827805 KLAN5-05302 54197897 KLAP5-05302 画像準備中 ニッサン SNストロングセーブ・X 5W-30 ニッサン 1個 28,980 税込31,878 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827787
2024-04-06
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードの1L缶同様、金属製のキャップが着いて居て給油が簡単です。

対象商品:
50827805
2023-04-12
用途:
ホンダ車のオイル交換に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に透明度が高いオイルです。他のオイルメーカーと違いアイドリングの安定や高回転域でもパワーを感じます。エンジン内をフラッシングしてオイル交換すると、このオイルの透明度が分かります。交換後もオイル添加材を入れて走行しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50827787
2022-06-01
用途:
車のメンテナンス
製造業

日産純正品ですので毎回使用して居ります。また購入したいです。

対象商品:
50827787
2019-04-06
用途:
日産ADバンに使用
株式会社石井工作所 様 (製造業)

純正品なので不満も不安もありません。
1L単位で購入できるし、1Lでキャップ付きボトルは非常に珍しいですよ。
残ってもキャップをしっかり閉めてれば安心です。
最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする