ニッサン
ニッサンの エンジンオイル
ニッサンの ガソリン専用
SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20L)
注文コード
50827823
品番
KLAN6-05302
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE
5W-30
API
SN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル
化学合成油
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません