曜日別特売
KLD26-75801 ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサン 50827972

ミッションオイル GL-4 75W-85

(82件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード50827972品番KLD26-75801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。

SAE75W-85容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※注文コード50827988は、個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: ジムニーのミッション・トランスファー使用
サービス業

最近、目にしない貴重なGL-4オイル。JA11ジムニーがミッション・トランスファーがGL-4指定なので助かります。特にミッションはシンクロに優しいGL-4がありがたいです。

対象商品 : 50827972
2026-04-05
用途: 車のメンテナンス
momotaro farm農・林・水産業

日産純正で安心して使用できました。
ギアの入りも良くなりました。

対象商品 : 50827972
2025-06-20
用途: JA11ジムニーに

ジムニーのミッションはオイル量が少なくすぐにシフトが渋くなりがちです。
高級オイルではないですが、いろいろなメーカーのオイルを試しました。
今のところこれがいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50827972
2025-04-20
用途: ミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニキャブトラックのミッションオイルを交換しようとこちらの商品を購入しました。交換後シフトチェンジもスムーズでコスパ含め大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50827972
2025-07-02
用途: 軽自動車のミッションオイル交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いと思います。
FFオープンデフに使用、特に違和感なし

2024-11-13
用途: JA11 ジムニーのミッションオイルに使用

今まで使用していたミッションオイルが85w90、GL5の某高級オイルでしたが、いまいちシフトフィールが悪く、ふと純正指定粘度のこちらのオイルを入れたところ素晴らしいフィールになりました。値段も半値ですので今後リピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 50827972
2024-05-30
用途: LSD装着車のミッションオイル交換
製造業

イニシャルトルクは低目でクスコのLSDを装着しています。
取付け店の指示で75w-85を探していたところこちらの商品に辿り着きました。バキバキ音の発生は皆無で自車には非常にマッチしたミッションオイルです。
メーカーが莫大な工数をかけて製造しただけあり、今後も愛用していく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 50827972
2024-06-29
用途: 軽自動車のミッション用に購入
Office 黒柳その他業種

da64vのミッション様に購入しました。
75W-85が欲しいところだったので、値段的にもよかったので前回の残りと混ぜて使ってみましたが、シフトの入りも問題なく、音もすごく静かになったので満足しています。
何年持つか、次回の交換が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする