ミッションオイル GL-4 75W-85

(80件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 50827988 品番 KLD26-75802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。

SAE75W-85 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※注文コード50827988は、個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50827972
2025-06-20
用途:
JA11ジムニーに

ジムニーのミッションはオイル量が少なくすぐにシフトが渋くなりがちです。
高級オイルではないですが、いろいろなメーカーのオイルを試しました。
今のところこれがいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
50827972
2025-04-20
用途:
ミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニキャブトラックのミッションオイルを交換しようとこちらの商品を購入しました。交換後シフトチェンジもスムーズでコスパ含め大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50827972
2025-07-02
用途:
軽自動車のミッションオイル交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いと思います。
FFオープンデフに使用、特に違和感なし

2024-11-13
用途:
JA11 ジムニーのミッションオイルに使用

今まで使用していたミッションオイルが85w90、GL5の某高級オイルでしたが、いまいちシフトフィールが悪く、ふと純正指定粘度のこちらのオイルを入れたところ素晴らしいフィールになりました。値段も半値ですので今後リピート確定です。

1人が参考にしています
対象商品:
50827972
2024-05-30
用途:
LSD装着車のミッションオイル交換
製造業

イニシャルトルクは低目でクスコのLSDを装着しています。
取付け店の指示で75w-85を探していたところこちらの商品に辿り着きました。バキバキ音の発生は皆無で自車には非常にマッチしたミッションオイルです。
メーカーが莫大な工数をかけて製造しただけあり、今後も愛用していく予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
50827972
2024-06-29
用途:
軽自動車のミッション用に購入
Office 黒柳 様 (その他業種)

da64vのミッション様に購入しました。
75W-85が欲しいところだったので、値段的にもよかったので前回の残りと混ぜて使ってみましたが、シフトの入りも問題なく、音もすごく静かになったので満足しています。
何年持つか、次回の交換が楽しみです。

対象商品:
50827972
2024-05-15
用途:
マツダアテンザのMTに使用
カーリペアクドウ 様

おそらく10年は交換してなかったと思われるマツダアテンザのMTにつかいました。使用してから5000キロ超えましたが異音や引っかかり、などなく正常機能してます。2.4リットル必要なんで3缶かおました。

対象商品:
50827972
2024-04-23
用途:
VW GOLF6 7速乾式DSG

適合は不明ながら、7速乾式DSGに使用しました。自己責任ですが、約1万キロ走行しましたが、今のところ目立った不具合はありません。交換も、エンジンオイル交換とほぼ手順は同じで、簡単でした。純正や適合品は、非常に高価ですが、こちらは安価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする