ID-C112AXB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828130 ID-C112AXB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828130 ID-C112AXB2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828130

デジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50828130 品番ID-C112AXB2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105
パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
付属品英語版校正証明書付 仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 質量(g)170 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能) 測定力(N)MPL:1.5以下 機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 裏ぶた仕様 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 校正証明書英文校正証明書付 電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
注意
※合否判定結果の外部出力は、できません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする