ID-S1012X2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828166 ID-S1012X2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828166 ID-S1012X2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828166 ID-S1012X2(英語版一般校正証明書付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828166

デジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.01 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50828166 品番ID-S1012X2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最小表示量・校正証明書・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105、リフティング用レリーズ:No.21JZA295、レリーズ取り付け板付き(オートストップあり):No.21JZA301(全長300mm)
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
付属品英語版校正証明書付 仕様●使用可能姿勢:全姿勢●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.02mm 質量(g)150 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源ボタン形酸化銀電池SR44No.938882 1個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)MPL:1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP53 機能オリジンセット(ゼロセット)機能、カウント方向切換機能、データ出力機能、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)約20000(連続使用) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 裏ぶた仕様耳金付き 戻り誤差(mm)HMPE:0.02 繰返し精密度(mm)RMPE:0.01 校正証明書英文校正証明書付 電池寿命(年)約5(通常使用) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
注意
※WEB注文限定です。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする