ニッサン
ニッサンの エンジンオイル
ニッサンの ガソリン専用
エボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
危険物の類別
第四類
注文コード
50828207
品番
KLRJ0-05320
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
危険物の類別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SAE
5W-30
API
SL/CF
適合
ルノーRN0700
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A5/B5
危険物の性状
非水溶性