適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105、リフティング用レリーズ:No.21JZA295、レリーズ取り付け板付き(オートストップあり):No.21JZA301(全長300mm)
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
付属品英語版校正証明書付仕様●使用可能姿勢:全姿勢●部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)155測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44No.938882 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)MPL:2.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP53機能オリジンセット(ゼロセット)機能、カウント方向切換機能、データ出力機能、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)約18000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002校正証明書英文校正証明書付電池寿命(年)約5(通常使用)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003