シグナルデジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50828367 品番ID-C112JX2(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。

適応アクセサリ
●リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)
付属品英語版校正証明書付 仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 質量(g)295 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)MPL:2.5以下 保護等級IP54 機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 裏ぶた仕様耳金付き 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 校正証明書英文校正証明書付 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする