※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
設定圧力(MPa)(-) 0.005〜0.4
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
注文コード50828391
品番ARP40K-02BE1
参考基準価格(税別)¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力計など75種類から選べます
他の種類を見る
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。