Pixel 4 XL 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50828603 品番 LP-19WP2PRINV
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース
すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)
邪魔にならないサイドマグネット固定
動画視聴に最適なスタンド機能
耐衝撃TPUケース採用
ストラップホール搭載

対応機種Pixel 4 特性薄型 タイプ手帳型 ネイビー 材質TPU+PUレザー
注意
※在庫状況によっては売切れとなっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする