※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50828708 品番SWT-NEO-N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は校正証明書・RoHS指令4種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲は0〜2.0mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。

用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 仕様検量線メモリ:×1 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0〜2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0〜40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0〜100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm〜2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0〜999μm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm、0.01mm/1.00〜2.00mm 校正証明書英文校正証明書付
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする