ホイールシルバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード50828882 品番KA240-42060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上、錆の発生を防止します。
有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.147L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする