デジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.01 測定範囲(mm)0〜12.7 注文コード50829085 品番PC-480S3(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は最小表示量・測定範囲・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示

用途ワークの深さや段差を測定 測定範囲(mm)0〜12.7 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム金属電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2.0以下 表示液晶、(-)符号および5桁表示 最大応答速度無制限 測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45 電池寿命(連続時間)約20000 指示精度0.02mm以下 測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする