※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型減圧弁 ARX20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50829134 品番 ARX21-N02B
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。

圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径(02)1/4 ねじの種類(N)NPT オプション(B)ブラケット 設定圧力範囲(MPa)(1)0.05〜0.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする