燃料系のメンテナンスに使用してます。走行距離10,000kmか2年毎に添加してます。体感できるものではないので気持ちの問題です。
使用頻度が低い車や年式の古い車はキャブレターが詰まって、排ガスが臭くなったり、エンジンの掛かりが悪くなるので使用した。エンジンの吹けが良くなり、かなり効果を感じた。ガソリン車、ディーゼル車問わず使えるので、入れ間違いを気にしなくて良い。試しに高年式の車に入れてみたが、余り効果を感じなかった。逆の言い方をすると、キャブレターが綺麗な証拠でも有る。使用頻度の低い車や古い車のオーナーさんは使う価値有ると思います。
定期的に入れると、加速のもたつきが無くなった感があります。
ハイエースと軽トラに使用、ディゼルのハイエースには二回目使用で燃費が12kmくらいを維持している感じ、軽トラは初めてですが使用後18から20kmに伸びました。
年間で少ない時は1、2回しか給油しないので、タンク内のガソリン腐敗防止目的で使用しています。これまで5年ほど使用し確実な効果を感じています。その上一発始動も確保できています。
3年ほど前にこの商品を混ぜてガス満で保管していたバイクが普通にエンジンかかった。
臭いをかいでも全く腐った臭いもせず、普通に走れました。
愛車の走行距離が増えてきたので時々投入しています。
車だとあまりわかりませんが、125ccバイクだとエンジンがちょっと綺麗に回る気がします。
これを入れると、やはりエンジン良く回るようになる気がします。
定期的に入れたくなる商品です。