アンチスモークディーゼル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード50829214 品番KA150-45090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)

適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
注意
※DPF装着車及び、クリーンディーゼル車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:27
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
車の黒煙抑え
運輸・通信業

効き目に満足、半年ごとに注入するしています。自分としては今のところ、これ一択です。

2025-04-16
用途:
TD42エンジンに使用予定です。

まだ、投入していませんが、TD42乗りの方の車検前準備で使用され、
効果ありとの事なので、試しに使ってみたいと思います。

対象商品:
50829214
2023-09-01
用途:
ユーザー車検時

ランクル80に使っています。
ユーザー車検時は必須です。検査直前に投入でも効果あるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
50829214
2023-12-03
用途:
車の排ガス処理
I・DE・Adenki 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

少しずつ良くなった。まだ結果的によくわからない状況

2023-02-19
用途:
平成6年式ランクルDTの車検用
マインド美術室 様

毎回ユーザー車検に行っていて、排ガス検査は以前は目視検査でした。検査される時、検査官がアクセルを手で床まで押し付けます。検査待ちで並んだ後ろの車が見えなくなる位真っ黒の…。事前に空吹かしなどをしてましたが、なあなあで合格してました。今回、初めて使用してみて、明らかに黒煙の吐出は少なくなってました。近年はテスター計測?で、それでも一発で合格だったので間違いないですね。ここは田舎ですが、街へ出るときは入れておきたいほどです。

3人が参考にしています
対象商品:
50829214
2023-02-25
用途:
車検時利用してます。

17年目に入りましたが、我が家の車ハイラックスディーゼル、車検時に入れてます。これで一発排ガスクリアです。

1人が参考にしています
対象商品:
50829214
2022-12-13
用途:
燃費性能向上
有限会社アール興業 様 (建設業・工事業)

18万キロのエルフに試しに給油時一本入れてみました。あきらかに、エンジン音が静かになりました。驚きです。直ぐにリピートしました。効果敵面です。

対象商品:
50829214
2022-11-29
用途:
車検
医療・福祉・介護関連業

X-TRAILの車検用に。
前回オパシメータで危うく再検査となりそうだったので、今回はレビューを信じて使ってみました。
結果は問題なく一発で通すことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする